ELSTA - FZV-T X/2 NV (60TE) TIROL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ3273X
Montageart - Eingrabsockel
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 869 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507112470
Sonepar Artikelnummer
121026035
Hersteller Artikelnummer
FZ3273X
Hersteller Typ
FZ3273X
Hersteller Artikel Nr.:
FZ3273X
Montageart:
Eingrabsockel
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
869 mm
Breite:
785 mm
Tiefe:
320 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
30.000 kg


