ELSTA - Gaszählerschrank FGH Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1824
Montageart - Eingrabsockel
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 500 mm
Breite - 590 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507012251
Sonepar Artikelnummer
120124935
Hersteller Artikelnummer
1824
Hersteller Typ
FGH HAUPTHAHNSCHRANK KU M. 61005
Hersteller Artikel Nr.:
1824
Montageart:
Eingrabsockel
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
500 mm
Breite:
590 mm
Tiefe:
312 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
13.000 kg


