ELSTA - Gaszählerschrank FGZH 1 (G25) m.61005 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1949
Montageart - Eingrabsockel
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 1080 mm
Breite - 785 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507012244
Sonepar Artikelnummer
120148006
Hersteller Artikelnummer
1949
Hersteller Typ
FGZH 1 (G25) M.61005
Hersteller Artikel Nr.:
1949
Montageart:
Eingrabsockel
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
1080 mm
Breite:
785 mm
Tiefe:
470 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
35.000 kg
Gas-Zählerverteiler FGZ, Freistehend, Wiener Netze. Gehäuse: Polyesterverteiler F5H mit Scharniertüre inkl. 61005-Sperre, RAL 7032. Ausführung: Vorbereitet zum Einbau von einem Gaszähler (auf Tragschiene) G6, G10, G16 oder G25 mit Haupthahn. Sockel: Eingrabsockel S5 /470 (H = 950/1200) od. Bodenmontagesockel SB5 /470 (H = 250/500) extra zu bestellen.


