ELSTA - Gaszählerschrank FGZH 1 UP Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1020.UP
Montageart - Eingrabsockel
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 818 mm
Breite - 608 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507000036
Sonepar Artikelnummer
120147846
Hersteller Artikelnummer
1020.UP
Hersteller Typ
FGZH 1 UP (UNTERPUTZ-FREILUFT)
Hersteller Artikel Nr.:
1020.UP
Montageart:
Eingrabsockel
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
818 mm
Breite:
608 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
20.000 kg


