ELSTA - Gaszählerschrank FGZH 2 UP Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1020.1.UP
Montageart - Eingrabsockel
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 1300 mm
Breite - 640 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507079575
Sonepar Artikelnummer
120501468
Hersteller Artikelnummer
1020.1.UP
Hersteller Typ
1020.1.UP
Hersteller Artikel Nr.:
1020.1.UP
Montageart:
Eingrabsockel
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
1300 mm
Breite:
640 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
35.000 kg


