ELSTA - Gaszählerschrank FGZH 4 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1589.1
Montageart - Eingrabsockel
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 1065 mm
Breite - 1115 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507000050
Sonepar Artikelnummer
120147909
Hersteller Artikelnummer
1589.1
Hersteller Typ
FGZH 4
Hersteller Artikel Nr.:
1589.1
Montageart:
Eingrabsockel
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
1065 mm
Breite:
1115 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
35.000 kg
Gas-Zählerverteiler FGZ, Freistehend, Wiener Netze. Gehäuse: Polyesterverteiler F6H mit Scharniertüren inkl. 61005-Sperre, RAL 7032. Ausführung: Vorbereitet zur Montage von vier Anschlussplatten WIENER NETZE G2,5 oder G4 mit Haupthahn. Sockel: Eingrabsockel S6 (H = 950/1200) oder Bodenmontagesockel SB6 (H = 250/500) extra zu bestellen. Hinweis: Die Mindesttiefe für Zweirohrgaszählern nach ÖVGW Richtlinie G K51 wird in den Randbereichen (Türverriegelung bei Verteilertiefe 322, Übergang Schrank/Sockel bei 2 Gaszählern G2,5, G4 übereinander oder G25) geringfügig unterschritten. Das stellt unserer Erfahrung nach in der Praxis kein Problem beim Einbau oder Nachrüsten von Gaszählern dar.


