ELSTA - HAK 160T 330 AP 61005 OÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0966
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 440 mm
Breite - 330 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507019472
Sonepar Artikelnummer
120167640
Hersteller Artikelnummer
0966
Hersteller Typ
HAK T + 61005 - ENERGIE AG
Hersteller Artikel Nr.:
0966
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
440 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
5.500 kg
Aufputz Hausanschlusskasten, Speziallösung Gebiet Oberösterreich (Energie AG). Gehäuse: Polyester GFK mit Scharniertüre inkl. 61005-Sperre, Farbe RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II. Ausstattung: Mit einem NH-Sicherungslasttrennschalter Gr.00/160 A M8 inkl. Bügelklemmen (ohne NH-Sicherungen), mit PEN-Schiene oder PEN-Durchführung und Berührungsschutzabdeckung, 4 Kabeleinführungen inkl. Universaleinführungsflansche UEF.


