ELSTA - HAK 160T 330 AP 61005 SBG/OÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0349.AP
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 440 mm
Breite - 330 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507040711
Sonepar Artikelnummer
120167918
Hersteller Artikelnummer
0349.AP
Hersteller Typ
HAK VSK160T61005 330/150 AP SBG/OOE
Hersteller Artikel Nr.:
0349.AP
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
440 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
5.800 kg


