ELSTA - HAK 160T+KTV 330 61005 SBG/OÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0570
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 440 mm
Breite - 330 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008507012527
Sonepar Artikelnummer
120167611
Hersteller Artikelnummer
0570
Hersteller Typ
HAK VSK 160T/KTV 61005 330/150 SBG
Hersteller Artikel Nr.:
0570
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
440 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.700 kg
Unterputz Hausanschlusskasten mit KTV-Teil für Oberösterreich und Salzburg. Gehäuse: Polyester GFK mit Scharniertüre inkl. 61005-Sperre, Farbe RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II. Ausstattung: Mit einem NH-Sicherungslastrennschalter Gr.00/160 A M8 inkl. Bügelklemmen (ohne NH-Sicherungen), PEN-Schiene und Berührungsschutzabdeckung, Kabeleinführungen inkl. Blindstopfen (Ø 65 mm).


