ELSTA - HAK 160T+KTV 330 AP 61005 SBG/OÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0570.AP
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 440 mm
Breite - 330 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507050345
Sonepar Artikelnummer
120896667
Hersteller Artikelnummer
0570.AP
Hersteller Typ
0570.AP
Hersteller Artikel Nr.:
0570.AP
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
440 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
5.900 kg
Aufputz Hausanschlusskasten mit KTV-Teil für Oberösterreich und Salzburg. Gehäuse: Polyester GFK mit Scharniertüre inkl. 61005-Sperre, Farbe RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II. Ausstattung: Mit einem NH-Sicherungslastrennschalter Gr.00/160 A M8 inkl. Bügelklemmen (ohne NH-Sicherungen), PEN-Schiene und Berührungsschutzabdeckung.


