ELSTA - HAK 2x160T 330 61005 SBG/OÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0350
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 440 mm
Breite - 330 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507012534
Sonepar Artikelnummer
120167601
Hersteller Artikelnummer
0350
Hersteller Typ
HAK VSK 2X160T 61005 330/150 SBG/OÖ
Hersteller Artikel Nr.:
0350
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
440 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
6.500 kg
Unterputz Hausanschlusskasten für Oberösterreich und Salzburg. Gehäuse: Polyester GFK mit Scharniertüre inkl. 61005-Sperre, Farbe RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II. Ausstattung: Mit einem oder zwei verbügelten NH-Sicherungslastrennschaltern Gr.00/160 A M8 inkl. Bügelklemmen (ohne NH-Sicherungen), PEN-Schiene und Berührungsschutzabdeckung, Kabeleinführungen inkl. Blindstopfen (Ø 65 mm).


