ELSTA - HAK 2x160T 330 AP 61005 SBG/OÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0350.AP
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 440 mm
Breite - 330 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507039623
Sonepar Artikelnummer
120167919
Hersteller Artikelnummer
0350.AP
Hersteller Typ
HAK VSK2X160T61005 330/150AP SBG/OÖ
Hersteller Artikel Nr.:
0350.AP
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
440 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
6.500 kg


