ELSTA - HAK A1 250T 320/180 AP 61005 SBG/OÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0351.AP
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 520 mm
Breite - 320 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507050383
Sonepar Artikelnummer
120896665
Hersteller Artikelnummer
0351.AP
Hersteller Typ
0351.AP
Hersteller Artikel Nr.:
0351.AP
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
520 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
180 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
8.300 kg
Aufputz Hausanschlusskasten für Oberösterreich und Salzburg. Gehäuse: Polyester GFK mit Stecktüre inkl. 61005-Sperre, Farbe RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II. Ausstattung: Mit einem NH-Sicherungslasttrennschalter Gr.1/250 A M10 (ohne NH-Sicherungen), inkl. PEN-Schiene und Berührungsschutzabdeckung.


