ELSTA - HAK A3 400T 472 AP 61005 SBG/OÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0352.AP
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 712 mm
Breite - 472 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507118977
Sonepar Artikelnummer
120896666
Hersteller Artikelnummer
0352.AP
Hersteller Typ
0352.AP
Hersteller Artikel Nr.:
0352.AP
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
712 mm
Breite:
472 mm
Tiefe:
180 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
16.000 kg
Aufputz Hausanschlusskasten für Oberösterreich und Salzburg. Gehäuse: Polyester GFK mit Stecktüre inkl. 61005-Sperre, Farbe RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II. Ausstattung: Mit einem NH-Sicherungslasttrennschalter Gr.2/400 A M10 (ohne NH-Sicherungen), PEN-Schiene und Berührungsschutzabdeckung.


