ELSTA - HAK E0 100CT SV:KPU ENST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1934
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 320 mm
Breite - 320 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507015757
Sonepar Artikelnummer
121025128
Hersteller Artikelnummer
1934
Hersteller Typ
1934
Hersteller Artikel Nr.:
1934
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
320 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
160 mm
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
4.300 kg
Unterputz Hausanschlusskasten für Steiermark. Gehäuse: Polyester GFK mit Stecktüre, vorbereitet für EHZ bzw. BMZ, Farbe RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II. Ausstattung: Mit einem bzw. zwei NH-Sicherungslasttrennschaltern Gr.000/100 A (ohne NH-Sicherungen), PEN-Durchführung, Berührungsschutzabdeckung und 6 Kabeleinführungen inkl. Blindstopfen (Ø 65 mm).


