ELSTA - HAK E0 160T 61005 320/160 SBG/OÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0019
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 320 mm
Breite - 320 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507012497
Sonepar Artikelnummer
120167557
Hersteller Artikelnummer
0019
Hersteller Typ
HAK E0 160T 61005 320/160 SBG/OÖ
Hersteller Artikel Nr.:
0019
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
320 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
160 mm
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
4.500 kg
Unterputz Hausanschlusskasten für Oberösterreich und Salzburg. Gehäuse: Polyester GFK mit Stecktüre inkl. 61005-Sperre, Farbe RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II. Ausstattung: Mit einem NH-Sicherungslasttrennschalter Gr.00/160 A M8 inkl. Bügelklemmen (ohne NH-Sicherungen), PEN-Durchführung, Berührungsschutzabdeckung und 6 Kabeleinführungen inkl. Blindstopfen (Ø 65 mm).


