ELSTA - HAK E0 2/SN (ohne Sich.Stecker) 61005 320/160 SBG/OÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3290
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 320 mm
Breite - 320 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507119004
Sonepar Artikelnummer
121025166
Hersteller Artikelnummer
3290
Hersteller Typ
3290
Hersteller Artikel Nr.:
3290
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
320 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
160 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
4.500 kg
Unterputz Hausanschlusskasten für Oberösterreich und Salzburg. Gehäuse: Polyester GFK mit Stecktüre inkl. 61005-Sperre, Farbe RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II. Ausstattung: Mit zwei Tytan II 63 A Sicherungslasttrennschaltern 3-polig (ohne D02-Sicherungsstecker, PEN-Durchführung, Berührungsschutzabdeckung und 6 Kabeleinführungen inkl. Blindstopfen (Ø 65 mm). Sicherungsstecker-Set Tytan II bitte extra bestellen: (51663 20A, 51658 25A, 51659 35A, 71193 40A, 51638 50A).


