ELSTA - HAK E1 100CT SV:BMZ STMK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1119
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 520 mm
Breite - 320 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507039661
Sonepar Artikelnummer
120167644
Hersteller Artikelnummer
1119
Hersteller Typ
HAK E1 100CT SV:BMZ
Hersteller Artikel Nr.:
1119
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
520 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
180 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
5.700 kg
Unterputz Hausanschlusskasten für Steiermark. Gehäuse: Polyester GFK mit Stecktüre, vorbereitet für EHZ bzw. BMZ, Farbe RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II. Ausstattung: Mit einem bzw. zwei NH-Sicherungslasttrennschaltern Gr.000/100 A (ohne NH-Sicherungen) mit Kammschiene, PEN-Schiene, Ankerschiene für Zugentlastung, Kabeleinführungen inkl. 4 Blindstopfen (Ø 65 mm) und eine große Öffnung unten.


