ELSTA - HAK E1 160T SV:BMZ STMK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0631
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 520 mm
Breite - 320 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507017676
Sonepar Artikelnummer
120167613
Hersteller Artikelnummer
0631
Hersteller Typ
HAK E1 160T SV:BMZ 320/180 STMK
Hersteller Artikel Nr.:
0631
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
520 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
180 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
5.600 kg
Unterputz Hausanschlusskasten für Steiermark. Gehäuse: Polyester GFK mit Stecktüre, vorbereitet für EHZ bzw. BMZ, Farbe RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II. Ausstattung: Mit einem bzw. zwei verbügelten NH-Sicherungslasttrennschaltern Gr.00/160 A (ohne NH-Sicherungen), PEN-Durchführung (NHN) bzw. PEN-Schiene mit 6x M8, Ankerschiene für Zugentlastung, 4 Kabeleinführungen inkl. Blindstopfen (Ø 65 mm) und eine große Öffnung unten.


