ELSTA - HAK E1 250T 320/180 61005 SBG/OÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0351
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 520 mm
Breite - 320 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008507012541
Sonepar Artikelnummer
120167602
Hersteller Artikelnummer
0351
Hersteller Typ
HAK E1 250T 320/180 61005
Hersteller Artikel Nr.:
0351
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
520 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
180 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
8.000 kg
Unterputz Hausanschlusskasten für Oberösterreich und Salzburg. Gehäuse: Polyester GFK mit Stecktüre inkl. 61005-Sperre, Farbe RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II. Ausstattung: Mit einem NH-Sicherungslasttrennschalter Gr.1/250 A M10 (ohne NH-Sicherungen), inkl. PEN-Schiene und Berührungsschutzabdeckung, Kabeleinführungen inkl. Blindstopfen (Ø 65 mm) und eine große Öffnung unten.


