ELSTA - HAS 306 160T+KTV 61005 SBG/OÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4275
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 1450 mm
Breite - 345 mm
Tiefe - 240 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507151219
Sonepar Artikelnummer
121394340
Hersteller Artikelnummer
4275
Hersteller Typ
4275
Hersteller Artikel Nr.:
4275
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1450 mm
Breite:
345 mm
Tiefe:
240 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
17.000 kg
Freistehende Hausanschlusssäule für Oberösterreich und Salzburg. Gehäuse: Polyester GFK Säule 306, RAL 7035, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Stecktüre mit EHZ 61005-Sperre. Ausstattung: mit NH-Sicherungslasttrennschalter Gr.00 (mit Laienbediensperre), Ankerschiene für Zugentlastung, Berührungsschutzabdeckung plombierbar. Verteilersäule mit angepresstem Sockel.


