ELSTA - HAS 306 Cu 100/4/35 1x160L ABD/H36000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4005.1
Anschlussart - Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 1450 mm
Breite - 345 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507139200
Sonepar Artikelnummer
120972851
Hersteller Artikelnummer
4005.1
Hersteller Typ
4005.1
Hersteller Artikel Nr.:
4005.1
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1450 mm
Breite:
345 mm
Tiefe:
240 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
18.000 kg


