ELSTA - HAS 306 Cu 60/4 160T ABD/H36000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3421
Anschlussart - Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 1450 mm
Breite - 345 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507119028
Sonepar Artikelnummer
121025177
Hersteller Artikelnummer
3421
Hersteller Typ
3421
Hersteller Artikel Nr.:
3421
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1450 mm
Breite:
345 mm
Tiefe:
240 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
17.500 kg
Freistehende Hausanschlusssäule für Oberösterreich und Salzburg. Gehäuse: Polyester GFK Säule 306, RAL 7035, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Stecktüre mit EHZ 61005-Sperre. Ausstattung: Cu-Sammelschienensystem 30x5 4-polig 60 mm, bestückt mit NH-Sicherungslastrennschaltern Gr.00 (ohne NH-Sicherungen), Ankerschiene für Zugentlastung, Berührungsschutzabdeckung plombierbar, NH-Trenner mit Laienbediensperre. Verteilersäule mit angepresstem Sockel.


