ELSTA - HAS 308 Cu 60/4 250T ABD/H36000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3425
Anschlussart - Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 1600 mm
Breite - 345 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507119066
Sonepar Artikelnummer
121025179
Hersteller Artikelnummer
3425
Hersteller Typ
3425
Hersteller Artikel Nr.:
3425
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1600 mm
Breite:
345 mm
Tiefe:
240 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
22.400 kg
Freistehende Hausanschlusssäule für Oberösterreich und Salzburg. Gehäuse: Polyester GFK Säule 308, RAL 7035, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Stecktüre mit EHZ 61005-Sperre. Ausstattung: Cu-Sammelschienensystem 30x5 4-polig 60 mm, bestückt mit NH-Sicherungslastrennschalter Gr.1 (ohne NH-Sicherungen), Ankerschiene für Zugentlastung, Berührungsschutzabdeckung plombierbar, NH-Trenner mit Laienbediensperre. Verteilersäule mit angepresstem Sockel.


