ELSTA - Hauptsicherung- Vorzählersicherungskasten Kombi Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HVS46112
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP) - IP43
Höhe - 450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507061037
Sonepar Artikelnummer
120329294
Hersteller Artikelnummer
HVS46112
Hersteller Typ
HVSK CU 160T+2SRN25 ÜA(3)C 451
Hersteller Artikel Nr.:
HVS46112
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP43
Höhe:
450 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
165 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
11.000 kg


