ELSTA - HSK 100CT 400/260 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HS40001
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP43
Höhe - 260 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507086290
Sonepar Artikelnummer
120498904
Hersteller Artikelnummer
HS40001
Hersteller Typ
HS40001
Hersteller Artikel Nr.:
HS40001
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP43
Höhe:
260 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
4.800 kg
Hauptsicherungskasten Wiener Netze HSK, UP Unterputz. Besonderheit: Ersatz für bestehende Blechkästen und Nischen. Gehäuse: Thermoplast RAL 7035, Scharniertüre mit ET08-EHSK-Sperre, Schutzart: IP43, Schutzklasse II. Hinweis: Ersatz für bestehende Blechverteiler, Maße beachten!


