ELSTA - HSK 100CT ÜA(3+1)C 400/300 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HS41401
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP43
Höhe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507065219
Sonepar Artikelnummer
120500253
Hersteller Artikelnummer
HS41401
Hersteller Typ
HS41401
Hersteller Artikel Nr.:
HS41401
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP43
Höhe:
300 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
6.600 kg
Hauptsicherungskasten Wiener Netze HSK, UP Unterputz. Besonderheit: Ersatz für bestehende Blechkästen und Nischen. Gehäuse: Thermoplast RAL 7035, Scharniertüre mit ET08-EHSK-Sperre, Schutzart: IP43, Schutzklasse II. Hinweis: Ersatz für bestehende Blechverteiler, Maße beachten!


