ELSTA - HSK 100CT ÜA(3)B/C AP 320 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HS32301.BC.AP
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP43
Höhe - 320 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507063000
Sonepar Artikelnummer
120500236
Hersteller Artikelnummer
HS32301.BC.AP
Hersteller Typ
HS32301.BC.AP
Hersteller Artikel Nr.:
HS32301.BC.AP
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP43
Höhe:
320 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
160 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
5.000 kg


