ELSTA - HSK 100CT ÜA(3)C 265 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HS26301
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP43
Höhe - 385 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507051861
Sonepar Artikelnummer
120327009
Hersteller Artikelnummer
HS26301
Hersteller Typ
HSK 100CT ÜA(3)C 265
Hersteller Artikel Nr.:
HS26301
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP43
Höhe:
385 mm
Breite:
265 mm
Tiefe:
130 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
5.500 kg


