ELSTA - HSK 100CT ÜA(3)C 320 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HS32301
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP43
Höhe - 320 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507062959
Sonepar Artikelnummer
120500234
Hersteller Artikelnummer
HS32301
Hersteller Typ
HS32301
Hersteller Artikel Nr.:
HS32301
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP43
Höhe:
320 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
160 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
5.000 kg
Hauptsicherungskasten Wiener Netze HSK, UP Unterputz. Gehäuse: Polyester GFK RAL 7032, Stecktüre mit ET08-EHSK-Sperre, Schutzart: IP43, Schutzklasse II. Hinweis: Nicht geeignet für die Montage über Tr.AK!


