ELSTA - HSK 160T 265 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HS26101
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP43
Höhe - 385 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507051847
Sonepar Artikelnummer
120327007
Hersteller Artikelnummer
HS26101
Hersteller Typ
HS26101
Hersteller Artikel Nr.:
HS26101
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP43
Höhe:
385 mm
Breite:
265 mm
Tiefe:
130 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
4.300 kg
Hauptsicherungskasten Wiener Netze HSK, UP Unterputz. Gehäuse: Polyester GFK RAL 7032, Stecktüre mit ET08-EHSK-Sperre, Schutzart: IP43, Schutzklasse II. Hinweis: Nicht geeignet für die Montage über Tr.AK, nur bei Maßeinschränkungen verwenden!


