ELSTA - HSK 160T 451 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HS46101
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP43
Höhe - 450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507051632
Sonepar Artikelnummer
120327073
Hersteller Artikelnummer
HS46101
Hersteller Typ
HS46101
Hersteller Artikel Nr.:
HS46101
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP43
Höhe:
450 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
165 mm
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
6.800 kg
Hauptsicherungskasten Wiener Netze HSK, UP Unterputz. Gehäuse: Polyester GFK RAL 7032, Scharniertüre mit ET08-EHSK-Sperre, Schutzart: IP43, Schutzklasse II. Maximalbestückung: Mit ÜA 2 NH-Trenner Gr. 00, ohne ÜA 3 NH-Trenner Gr. 00.


