ELSTA - HSK 160T AP 440 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HS44101.AP
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP43
Höhe - 330 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507063284
Sonepar Artikelnummer
120500255
Hersteller Artikelnummer
HS44101.AP
Hersteller Typ
HS44101.AP
Hersteller Artikel Nr.:
HS44101.AP
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP43
Höhe:
330 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
5.700 kg
Hauptsicherungskasten Wiener Netze HSK, AP Aufputz. Gehäuse: Polyester GFK RAL 7032, Scharniertüre mit ET08-EHSK-Sperre, Schutzart: IP43, Schutzklasse II. Maximalbestückung: Ohne / mit ÜA 2 NH-Trenner Gr. 00. Hinweis: Anwendung ausschließlich über Tr.AK, nur bei Maßeinschränkungen verwenden!


