ELSTA - HSK 160T ÜA(3)C 321 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HS33501
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP43
Höhe - 520 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507063215
Sonepar Artikelnummer
120500242
Hersteller Artikelnummer
HS33501
Hersteller Typ
HS33501
Hersteller Artikel Nr.:
HS33501
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP43
Höhe:
520 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
180 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
7.300 kg
Hauptsicherungskasten Wiener Netze HSK, UP Unterputz. Gehäuse: Polyester GFK RAL 7032, Stecktüre mit ET08-EHSK-Sperre, Schutzart: IP43, Schutzklasse II. Hinweis: Nicht geeignet für die Montage über Tr.AK!


