ELSTA - HSK 250T 321 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HS33120
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP43
Höhe - 520 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507065240
Sonepar Artikelnummer
120500240
Hersteller Artikelnummer
HS33120
Hersteller Typ
HS33120
Hersteller Artikel Nr.:
HS33120
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP43
Höhe:
520 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
180 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
8.800 kg
Hauptsicherungskasten Wiener Netze HSK, UP Unterputz. Gehäuse: Polyester GFK RAL 7032, Stecktüre mit ET08-EHSK-Sperre, Schutzart: IP43, Schutzklasse II. Hinweis: Nicht geeignet für die Montage über Tr.AK, nur bei Maßeinschränkungen verwenden!


