ELSTA - HSK 250T ÜA(3+1)B/C AP (A3/1) Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HS49620.BC.AP
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 836 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507065448
Sonepar Artikelnummer
120500323
Hersteller Artikelnummer
HS49620.BC.AP
Hersteller Typ
HS49620.BC.AP
Hersteller Artikel Nr.:
HS49620.BC.AP
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
836 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
250 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
21.800 kg


