ELSTA - HSK 250T ÜA(3)B/C 490/820 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HS49520.BC
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 818 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507065370
Sonepar Artikelnummer
120500315
Hersteller Artikelnummer
HS49520.BC
Hersteller Typ
HS49520.BC
Hersteller Artikel Nr.:
HS49520.BC
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
818 mm
Breite:
458 mm
Tiefe:
250 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
21.800 kg


