ELSTA - HSK 250T ÜA(3)C 451/600 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HS46520
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP43
Höhe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507065264
Sonepar Artikelnummer
120500289
Hersteller Artikelnummer
HS46520
Hersteller Typ
HS46520
Hersteller Artikel Nr.:
HS46520
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP43
Höhe:
600 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
165 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
13.000 kg
Hauptsicherungskasten Wiener Netze HSK, UP Unterputz. Gehäuse: Polyester GFK RAL 7032, Scharniertüre mit ET08-EHSK-Sperre, Schutzart: IP43, Schutzklasse II. Hinweis: Nur bei Maßeinschränkungen verwenden!


