ELSTA - HSK 250T ÜA(3)C 490/820 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HS49520
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 818 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507065363
Sonepar Artikelnummer
120500313
Hersteller Artikelnummer
HS49520
Hersteller Typ
HS49520
Hersteller Artikel Nr.:
HS49520
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
818 mm
Breite:
458 mm
Tiefe:
250 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
21.800 kg
Hauptsicherungskasten Wiener Netze HSK, UP Unterputz. Gehäuse: Polyester GFK RAL 7032, Scharniertüre mit ET08-EHSK-Sperre, Schutzart: IP44, Schutzklasse II.


