ELSTA - HSK 2x160T 601 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HS61102
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP43
Höhe - 450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507063352
Sonepar Artikelnummer
120500345
Hersteller Artikelnummer
HS61102
Hersteller Typ
HS61102
Hersteller Artikel Nr.:
HS61102
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP43
Höhe:
450 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
165 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
9.500 kg
Hauptsicherungskasten Wiener Netze HSK, UP Unterputz. Gehäuse: Polyester GFK RAL 7032, Scharniertüre mit ET08-EHSK-Sperre, Schutzart: IP43, Schutzklasse II. Maximalbestückung: Ohne / mit ÜA 3 NH-Trenner Gr. 00.


