ELSTA - HSK 2x160T ÜA(3)B/C API 600 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HS60502.BC.API
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP30
Höhe - 490 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507063482
Sonepar Artikelnummer
120500342
Hersteller Artikelnummer
HS60502.BC.API
Hersteller Typ
HS60502.BC.API
Hersteller Artikel Nr.:
HS60502.BC.API
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
490 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
175 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
12.200 kg


