ELSTA - HSK 400T 472 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HS47150
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP43
Höhe - 712 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507052783
Sonepar Artikelnummer
120327110
Hersteller Artikelnummer
HS47150
Hersteller Typ
HS47150
Hersteller Artikel Nr.:
HS47150
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP43
Höhe:
712 mm
Breite:
472 mm
Tiefe:
180 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
18.000 kg
Hauptsicherungskasten Wiener Netze HSK, UP Unterputz. Gehäuse: Polyester GFK RAL 7032, Scharniertüre mit ET08-EHSK-Sperre, Schutzart: IP43, Schutzklasse II. Hinweis: Nur bei Maßeinschränkungen verwenden!


