ELSTA - HSK 400T AP 440/1080 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HS49150.AP
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 1065 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507083305
Sonepar Artikelnummer
120500312
Hersteller Artikelnummer
HS49150.AP
Hersteller Typ
HS49150.AP
Hersteller Artikel Nr.:
HS49150.AP
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1065 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
250 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
30.000 kg


