ELSTA - HSK 630T 590/1350 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HSU44190
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 1332 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507135967
Sonepar Artikelnummer
120897597
Hersteller Artikelnummer
HSU44190
Hersteller Typ
HSU44190
Hersteller Artikel Nr.:
HSU44190
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1332 mm
Breite:
608 mm
Tiefe:
252 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
49.000 kg
Hauptsicherungskasten Wiener Netze HSK, UP Unterputz. Gehäuse: Polyester GFK RAL 7032, Scharniertüre mit ET08-EHSK-Sperre, Schutzart: IP44, Schutzklasse II.


