ELSTA - HSK 630T ÜA(3)B/C 590/1350 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HSU44590.BC
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 1332 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507135981
Sonepar Artikelnummer
120897599
Hersteller Artikelnummer
HSU44590.BC
Hersteller Typ
HSU44590.BC
Hersteller Artikel Nr.:
HSU44590.BC
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1332 mm
Breite:
608 mm
Tiefe:
252 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
50.000 kg


