ELSTA - HSK 630T ÜA(3)C AP 590/1350 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HSA44590
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 1350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507136025
Sonepar Artikelnummer
120897593
Hersteller Artikelnummer
HSA44590
Hersteller Typ
HSA44590
Hersteller Artikel Nr.:
HSA44590
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1350 mm
Breite:
590 mm
Tiefe:
252 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
50.000 kg
Hauptsicherungskasten Wiener Netze HSK, AP Aufputz. Gehäuse: Polyester GFK RAL 7032, Scharniertüre mit ET08-EHSK-Sperre, Schutzart: IP44, Schutzklasse II.


