Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - HSK Cu 11x160L 900/1000/230 Wiener Netze

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - HSK Cu 11x160L 900/1000/230 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HS9010211

  • Polzahl - 5

  • Anschlussart - Klemme/Sammelschiene

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Höhe - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507065080

Sonepar Artikelnummer

120500608

Hersteller Artikelnummer

HS9010211

Hersteller Typ

HS9010211

Hersteller Artikel Nr.:

HS9010211

Polzahl:

5

Anschlussart:

Klemme/Sammelschiene

Schutzart (IP):

IP43

Höhe:

1000 mm

Breite:

900 mm

Tiefe:

230 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

53.600 kg

Hauptsicherungskasten Wiener Netze HSK, UP Unterputz. Besonderheit: Höhe 1000 mit vergrößertem Anschlussraum. Gehäuse: Thermoplast RAL 7035, Scharniertüre mit ET08-EHSK-Sperre, Schutzart: IP43, Schutzklasse II. Maximalbestückung: Mit ÜA 11 NH-Lastschaltleisten Gr. 00.