ELSTA - HSK Cu 160T+2x100LT ÜA(3)B/C AP 451 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HS462712.BC.AP
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP) - IP43
Höhe - 450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507066544
Sonepar Artikelnummer
120500280
Hersteller Artikelnummer
HS462712.BC.AP
Hersteller Typ
HS462712.BC.AP
Hersteller Artikel Nr.:
HS462712.BC.AP
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP43
Höhe:
450 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
165 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
13.100 kg


