Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - HSK Cu 250T+3x160L ÜA(3+1)B/C API 600/850 Wiener Netze

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - HSK Cu 250T+3x160L ÜA(3+1)B/C API 600/850 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HS68813.BC.API

  • Polzahl - 5

  • Anschlussart - Klemme/Sammelschiene

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Höhe - 850 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507138463

Sonepar Artikelnummer

121026372

Hersteller Artikelnummer

HS68813.BC.API

Hersteller Typ

HS68813.BC.API

Hersteller Artikel Nr.:

HS68813.BC.API

Polzahl:

5

Anschlussart:

Klemme/Sammelschiene

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

850 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

230 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

28.800 kg

Hauptsicherungskasten Wiener Netze HSK, API Aufputz (Innenraum). Gehäuse: Thermoplast RAL 7035, Scharniertüre mit ET08-EHSK-Sperre, Schutzart: IP30D, Schutzklasse II. Hinweis: Nur für Innenraum geeignet!