Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - HSK Cu 2x160T 451 Wiener Netze

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - HSK Cu 2x160T 451 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HS46202

  • Polzahl - 5

  • Anschlussart - Klemme/Sammelschiene

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Höhe - 450 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507052486

Sonepar Artikelnummer

120500267

Hersteller Artikelnummer

HS46202

Hersteller Typ

HS46202

Hersteller Artikel Nr.:

HS46202

Polzahl:

5

Anschlussart:

Klemme/Sammelschiene

Schutzart (IP):

IP43

Höhe:

450 mm

Breite:

450 mm

Tiefe:

165 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

10.600 kg

Hauptsicherungskasten Wiener Netze HSK, UP Unterputz. Gehäuse: Polyester GFK RAL 7032, Scharniertüre mit ET08-EHSK-Sperre, Schutzart: IP43, Schutzklasse II.